NIEDAX FRANCE - Rail S100U, 200mm, SZ. Système universel pour chemins de câbles tôle et fil.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 194 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614987471011
Réf. Sonepar
00085747101
Réf. Fournisseur
747101
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
194 mm
forme de profilé
autre
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
0 mm
hauteur
20 mm
poids
0.23 kg
épaisseur de matériau
2 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Rail S100U, longueur 200 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm, finition SZ. Système de supportage universel pour chemins de câbles en tôle et en fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil.
Les Atouts de l'article:
Système universel pour chemins de câbles en tôle et fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, breveté.