Niko - RÉCEPTEUR À ENCASTRER RF À 1 CANAL, UNIPOLAIRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode boutons - Oui
mode commutation - Oui
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - encastré
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736128835
Réf. Sonepar
00900612883
Réf. Fournisseur
05-331
Réf. Commerciale
Niko
mode boutons
Oui
mode commutation
Oui
avec émetteur radio manuel
Non
mode de pose
encastré
couleur
noir
adapté à un variateur
Non
adapté à un bouton d'impulsion
Oui
adapté à un commutateur de volet roulant
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
Non
adapté pour interrupteur
Non
intégré dans un boîtier
Oui
installé dans boîtier à socle de tube
Non
module/platine
Non
alimentation en courant
230 V CA
avec codeur radio
Non
avec contact à poussoir radio
Non
nombre de relais
0
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
type de fixation
fixation avec vis
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
fréquence radio
868.3 MHz
système Rollingcode
Non
longueur de code (bit)
0
nombre de commandes
3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Récepteur à encastrer RF à 1 canal, unipolaire