Niko - SET DE FINITION DETECTEUR DE MOUVEMENT INT. NIKO HOME CONTROL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble
sylbole scannable / sans obstacle - Non
utilisation - bouton à contact maintenu
type de fixation - autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736293083
Réf. Sonepar
00900629308
Réf. Fournisseur
104-55511
Réf. Commerciale
Niko
modèle
ensemble
sylbole scannable / sans obstacle
Non
utilisation
bouton à contact maintenu
type de fixation
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
couleur
autre
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
Set de finition pour détecteur de mouvement intérieur pour Niko Home Control, greige