Niko - SET DE FINITION AVC SORTIE DE CÂBLE PR CACHE-TROU AVC SERRE-FIL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - anthracite
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736189867
Réf. Sonepar
00900618986
Réf. Fournisseur
122-76001
Réf. Commerciale
Niko
modèle
plaque centrale
impression/marquage
sans
utilisation
autre
couleur
anthracite
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Oui
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
15 mm
Set de finition avec sortie de câble pour cache-trou avec serre-fil, couleur anthracite coated