Niko - THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

Niko - THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 8 A

  • couleur - bronze

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736198296

Réf. Sonepar

00900619829

Réf. Fournisseur

123-88001

Réf. Commerciale

Niko

modèle

autre

mode de pose

encastré

charge de contact max.

8 A

couleur

bronze

type d'alimentation électrique

230 V CA

raccordement

tri-quadrifilaire

avec récepteur

Non

plage de mesure

5...30 °C

capteur externe

Non

présence d'une résistance anticipatrice

sans

caractéristique de réglage

autre

chauffer

Oui

nombre de sorties chauffage

1

adapté aux climatiseurs

Oui

nombre de sorties refroidissement

1

température affichée

Non

avec indication du bruit

Non

type de capteur

capteur de résistance

avec affichage

Non

commande

pivotant

avec raccord d’eau

Non

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts

250 V

indice de protection (IP)

IP21

Degré de protection (NEMA)

2

hauteur

85 mm

largeur

85 mm

profondeur

40 mm

Thermostat électronique, couleur bronze coated