En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT DOUBLE AVEC 71MM D'ENTRAXE

Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT DOUBLE AVEC 71MM D'ENTRAXE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736194670

Réf. Sonepar

00900619467

Réf. Fournisseur

150-76800

Réf. Commerciale

Niko

nombre d'unités

2

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

métal

couleur

acier inoxydable

nombre d'unités, horizontales

2

nombre d'unités, verticales

2

nombre d'inserts pour interrupteurs

2

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Oui

qualité du matériau

acier inoxydable

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Oui

traitement de la surface

brossé

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

0

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP41

type de fixation

fixation à borne

largeur

154 mm

hauteur

83 mm

profondeur

8.9 mm

largeur d'encastrement

154 mm

hauteur d'encastrement

154 mm

Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 71 mm, couleur Niko Pure stainless steel on anthracite