Niko - ENJOLIVEUR DATA 1X RJ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736270022
Réf. Sonepar
00900627002
Réf. Fournisseur
161-65100
Réf. Commerciale
Niko
utilisation
jack modulaire
mode de pose
encastré
couleur
noir
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
plaque centrale
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Oui
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9005
transparent
Non
type de fixation
autre
serre cable
Non
jacks blindés
Oui
boîtier blindé
Oui
domino
Non
avec éclairage
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
Enjoliveur data 1x RJ, couleur black coated