Niko - SOCLE INTERRUPTEUR (À TÉMOIN) UNIPOLAIRE 10A, CONNEXION RAPIDE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
composition - mécanisme seul
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736204126
Réf. Sonepar
00900620412
Réf. Fournisseur
170-01115
Réf. Commerciale
Niko
type de commutation
interrupteur simple
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
composition
mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir
Oui
type de fixation
fixation à griffes
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
sans halogène
Oui
zone de texte/surface d'inscription
non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
72 mm
hauteur d'appareil
72 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur d'encastrement
18 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18 mm
Socle pour interrupteur unipolaire ou interrupteur à témoin unipolaire, 10 AX/250 Vac, connexion rapide