Niko - SOCLE INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT DOUBLE 10A, CONNEXION RAPIDE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - inverseur
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
composition - mécanisme seul
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736206748
Réf. Sonepar
00900620674
Réf. Fournisseur
170-02615
Réf. Commerciale
Niko
type de commutation
inverseur
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
2
mode de pose
encastré
composition
mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir
Oui
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
sans halogène
Oui
zone de texte/surface d'inscription
non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
72 mm
hauteur d'appareil
72 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur d'encastrement
18 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18 mm
Socle pour interrupteur va-et-vient double, 10 AX/250 Vac, connexion rapide