Niko - SOCLE PRISE TÉLÉPHONIQUE (FRANCE), FIXATION PAR VIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
couvercle - sans
compatible au modem par câble - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5413736200784
Réf. Sonepar
00900620078
Réf. Fournisseur
170-09070
Réf. Commerciale
Niko
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
nombre de sorties
1
couvercle
sans
compatible au modem par câble
Non
type de fixation
fixation avec vis
traitement de la surface
autre
sans halogène
Oui
Socle pour prise téléphonique (France), fixation par vis