Niko - DÉTECTEUR MOUVEMENT INTÉR., CONTACT DE COMMUTATION 180°, 10A, 8M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 30 min
type de capteur - infrarouge
avec interface DALI - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736324190
Réf. Sonepar
00900632419
Réf. Fournisseur
221-78011
Réf. Commerciale
Niko
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
30 min
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
angle de balayage
60 °
hauteur de montage optimale
1 m
surveillance de cage d'escalier
Non
largeur de portée max.
8 m
portée de présence max.
25 m²
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
traitement antibactérien
Non
couleur
or
transparent
Oui
indice de protection (IP)
IP40
type de tension
AC
tension nominale
230 V
durée de marche min.
60 s
courant de démarrage min.
10 A
commande auxiliaire possible
Non
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
55 mm
diamètre
30 mm
largeur d'encastrement
31 mm
profondeur d'encastrement
40 mm
longueur d’encastrement
40 mm
diamètre d'encastrement
31 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Détecteur de mouvement, 230 V, 8 m, 180°, détecteur mural, pour boîte d'encastrement, couleur gold coated