Niko - ÉCRAN TACTILE NIKO HOME CONTROL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
avec éclairage - Oui
avec fonction d'envoi - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736306745
Réf. Sonepar
00900630674
Réf. Fournisseur
550-20102
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
saillie
avec éclairage
Oui
avec fonction d'envoi
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
matériau
verre
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
noir
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Oui
avec signal sonore
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
largeur de l'avant
192.3 mm
hauteur de l'avant
124 mm
Écran tactile Niko Home Control