fin de vie

Intuis - Cassette rayonnante 1750W rs mat

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP34

  • hauteur - 1360 mm

  • largeur - 280 mm

  • profondeur - 88 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700021446

Réf. Sonepar

00017002144

Réf. Fournisseur

0026056AAER

Réf. Commerciale

Intuis

indice de protection (IP)

IP34

hauteur

1360 mm

largeur

280 mm

profondeur

88 mm

couleur

blanc

Cassettes rayonnantes moyenne température-1750 W-Châssis double-parois solide et favorisant et rayonnement.

Les Atouts de l'article:

Emetteur à revêtement ultra émissif rayonnant monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers le bas Son châssis double paroi en acier épais est équipé de raidisseurs anti-torsion et permet de suspendre les cassettes avec des tiges filetées, des chaînettes ou en applique Cassette certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Emetteur à revêtement ultra émissif rayonnant monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers le bas Son châssis double paroi en acier épais est équipé de raidisseurs anti-torsion et permet de suspendre les cassettes avec des tiges filetées, des chaînettes ou en applique Cassette certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le chauffage rayonnant rapide, global et homogène dirigé vers le sol pour les locaux de grande hauteur moyennement ou bien isolés à occupation permanente ou intermittente