Intuis - Rideau d'air court 6kw-3kw
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 897 mm
hauteur - 202 mm
profondeur - 147 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700029077
Réf. Sonepar
00017002907
Réf. Fournisseur
0034032BB
Réf. Commerciale
Intuis
largeur
897 mm
hauteur
202 mm
profondeur
147 mm
Rideaux d'air courts-Sans commande-6000/3000 W-Installation orientable au plafond.
Les Atouts de l'article:
Installation au mur ou au plafond grâce au support de fixation multidirectionnel (rideau d'air inclinable sur 45°) Choix de la vitesse de ventilation (totale ou demi-vitesse) pour adapter le confort ressenti Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Installation au mur ou au plafond grâce au support de fixation multidirectionnel (rideau d'air inclinable sur 45°) Choix de la vitesse de ventilation (totale ou demi-vitesse) pour adapter le confort ressenti Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le rideau d'air court pour les locaux tertiaires qui crée une isolation dynamique extérieur/intérieur. Idéal pour les entrées de locaux de taille standard (boutiques, restaurants, agences de proximité)