Intuis - Convecteur triphase 2000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 2000 W
couleur - blanc
largeur - 849 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700028698
Réf. Sonepar
00017002869
Réf. Fournisseur
00730D7TPAJ
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
mode de pose
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage
2000 W
couleur
blanc
largeur
849 mm
hauteur
470 mm
profondeur
109 mm
poids
7.6 kg
indice de protection (IP)
IP24
CONVECTEUR TRIPHASE 2000W
Les Atouts de l'article:
Corps de chauffe monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface qui optimise les échanges thermiques. Conçu et fabriqué avec intégration des 3 phases Régulation précise au 1/10ème de degré qui peut être pilotée en 6 ordres multitarif par fil pilote (en tri + N) à l'aide d'un programmateur centralisé pour des économies programmée Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Corps de chauffe monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface qui optimise les échanges thermiques. Conçu et fabriqué avec intégration des 3 phases Régulation précise au 1/10ème de degré qui peut être pilotée en 6 ordres multitarif par fil pilote (en tri + N) à l'aide d'un programmateur centralisé pour des économies programmée Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le convecteur entièrement conçu en triphasé (résistance, coupe-circuit, tous les composants agissent sur les trois phases pour garantir la sécurité et le parfait équilibre de l'installation de chauffage)