Intuis - Rallonge 58 a 118cm IRC Inox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 200 mm
durée de travail - 700 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700032879
Réf. Sonepar
00017003287
Réf. Fournisseur
00C9000AA
Réf. Commerciale
Intuis
diamètre nominal du conduit
200 mm
durée de travail
700 mm
Rallonge 58 à 118cm IRC Inox