Intuis - Antichocs 1000W digital blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 1000 W
couleur - blanc
largeur - 540 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700041840
Réf. Sonepar
00017004257
Réf. Fournisseur
00H1403FDER
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
mode de pose
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage
1000 W
couleur
blanc
largeur
540 mm
hauteur
440 mm
profondeur
95 mm
poids
6.9 kg
indice de protection (IP)
IP24
Radiateur Antichoc 1000 W-Horizontal-Regulation intelligente très facile à utiliser.
Les Atouts de l'article:
Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Réalisé en acier épais 10/10ème, équipé de renforts internes et de coins spéciaux en matière moulée et d'un dosseret avec des chaînettes de sécurité Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Réalisé en acier épais 10/10ème, équipé de renforts internes et de coins spéciaux en matière moulée et d'un dosseret avec des chaînettes de sécurité Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le convecteur en acier de forte épaisseur spécialement conçu pour les lieux recevant du public et capables de résister aux chocs les plus violents