Intuis - Db1 bijonction 1250W 2-3 1-3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 1250 W
couleur - blanc
largeur - 740 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700042540
Réf. Sonepar
00017004267
Réf. Fournisseur
00H1414PFER
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
mode de pose
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage
1250 W
couleur
blanc
largeur
740 mm
hauteur
440 mm
profondeur
102 mm
poids
6 kg
indice de protection (IP)
IP24
Convecteur Db1 bijonction 1250W 2-3 1-3 à commande digitale et avec 2 circuits d'alimentation indépendants.