Intuis - Corsica st. 500W bl.sec intuitiv
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 506 mm
hauteur - 1148 mm
profondeur - 120 mm
poids - 9 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700041246
Réf. Sonepar
00017000160
Réf. Fournisseur
00K2181SEAJ
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
largeur
506 mm
hauteur
1148 mm
profondeur
120 mm
poids
9 kg
indice de protection (IP)
IP24
Seche Serviette Corsica-500 W-Blanc-Affichage De L’Heure Ou De La Température :-Programmation Intégrée Au Boîtier De Commande.-
Les Atouts de l'article:
Montée en température 2 fois plus rapide qu'un appareil à fluide classique La soufflerie apporte un complément de chaleur, elle est équipée d'un filtre amovible antipoussière et nettoyable Sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Montée en température 2 fois plus rapide qu'un appareil à fluide classique La soufflerie apporte un complément de chaleur, elle est équipée d'un filtre amovible antipoussière et nettoyable Sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le sèche-serviettes au design asymétrique qui apporte dans la salle de bains le confort d’une chaleur douce enveloppante renforcée par sa soufflerie… équipé de fonctions à économies d’énergie et pilotable en mode connecté