Intuis - Corsica dy.1500W ga.sec intuitiv
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 506 mm
hauteur - 1148 mm
profondeur - 138 mm
poids - 11.5 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700041406
Réf. Sonepar
00017000175
Réf. Fournisseur
00K2195SEHS
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
largeur
506 mm
hauteur
1148 mm
profondeur
138 mm
poids
11.5 kg
indice de protection (IP)
IP24
Seche Serviette Corsica-1500 W-Avec Soufflerie - Gris Anthracite-Affichage De L’Heure Ou De La Température :-Programmation Intégrée Au Boîtier De Commande.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo-
Les Atouts de l'article:
Montée en température 2 fois plus rapide qu'un appareil à fluide classique La soufflerie apporte un complément de chaleur, elle est équipée d'un filtre amovible antipoussière et nettoyable Sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Montée en température 2 fois plus rapide qu'un appareil à fluide classique La soufflerie apporte un complément de chaleur, elle est équipée d'un filtre amovible antipoussière et nettoyable Sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le sèche-serviettes au design asymétrique qui apporte dans la salle de bains le confort d’une chaleur douce enveloppante renforcée par sa soufflerie… équipé de fonctions à économies d’énergie et pilotable en mode connecté