fin de vie

Intuis - Millenium b 1500W smart ecocontr

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bas (30-50 cm)

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 849 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700034996

Réf. Sonepar

00017003499

Réf. Fournisseur

00M2055SEAJ

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

bas (30-50 cm)

mode de pose

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage

1500 W

couleur

blanc

largeur

849 mm

hauteur

360 mm

profondeur

107 mm

poids

7.08 kg

indice de protection (IP)

IP24

Millenium B 1500W Smart Ecocontr-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo

Les Atouts de l'article:

Millénium intelligent, la convection naturelle moderne et optimisée Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Millénium intelligent, la convection naturelle moderne et optimisée Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le convecteur moderne multidimension pour répondre à toutes les problématiques d'espace