Intuis - Antichoc r21 2000W smart eco.c
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
poids - 23.4 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700034538
Réf. Sonepar
00017003453
Réf. Fournisseur
00M2107FDAJ
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
capacité de chauffage
2000 W
poids
23.4 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
1254 mm
hauteur
664 mm
profondeur
138 mm
indice de protection (IP)
IP24
Antichoc R21 2000W Smart Eco.C-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de l'article:
Façade basse température et bords arrondis pour la sécurité des enfants Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Façade basse température et bords arrondis pour la sécurité des enfants Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
La radiateur électrique conçu pour les crèches, maternelles, halte-garderies, etc. qui allie protection de la petite enfance (répond aux exigences de la réglementation R21 en matière de sécurité et de confort) et économies d’énergie