fin de vie

Intuis - Aurea d h 300W dig blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 300 W

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 440 mm

  • profondeur - 113 mm

  • poids - 3.9 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700040256

Réf. Sonepar

00017004207

Réf. Fournisseur

00M2200FDFS

Réf. Commerciale

Intuis

capacité de chauffage

300 W

largeur

450 mm

hauteur

440 mm

profondeur

113 mm

poids

3.9 kg

Aurea D Horizontal 300W Digital Blanc

Les Atouts de l'article:

Corps de chauffe monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant Une régulation simple et facile à utiliser, une programmation simplifiée intégrée et des fonctions intelligentes pour faire des économies Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Corps de chauffe monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant Une régulation simple et facile à utiliser, une programmation simplifiée intégrée et des fonctions intelligentes pour faire des économies Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le panneau rayonnant efficace et performant qui assure le juste équilibre entre le confort du rayonnement et les économies d'énergie