Intuis - Axiom b 1000W smart e.c.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 22.2 kg
sens de montage - horizontal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700034835
Réf. Sonepar
00017003483
Réf. Fournisseur
00N3093SEFS
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
autre
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1000 W
poids
22.2 kg
sens de montage
horizontal
position du boîtier de commande
dessus
couleur
blanc
largeur
940 mm
hauteur
425 mm
profondeur
125 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Axiom B 1000W Smart E.C.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique Chaleur douce Fonte active. Il est doté de l'intelligence Muller Intuitiv. Ce radiateur électrique est certifié Origine France Garantie
Le corps de chauffe en fonte active apporte un réel cocon de douceur.
Le boîtier de commande est simple d'utilisation : touche à mémoire de confort et fonctions à économies d'énergie, tel que la détection de fenêtreouverte. l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence.
NOUVEAU. Disponible en deux coloris : Blanc ou Anthracite