fin de vie

Intuis - Arial fluide tactile 750W

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • poids - 13.22 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • matériau de la façade - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700044384

Réf. Sonepar

00017004438

Réf. Fournisseur

00S1012TCHV

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

standard

capacité de chauffage

750 W

poids

13.22 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

matériau de la façade

acier

raccordement électrique

borne de raccordement

couleur

blanc

largeur

508 mm

hauteur

573 mm

profondeur

110 mm

indice de protection (IP)

IP24

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur Arial fluide tactile 750W avec détection automatique de fenêtre ouverte, indicateur de consommation et abaissement automatique de température en cas de détection d'absence dans la pièce

Les Atouts de l'article:

Boîtier de commande tactile digital rétroéclairé Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies

Les Atouts de la gamme:

Boîtier de commande tactile digital rétroéclairé Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur chaleur douce fluide réactif et efficace avec l'esthétique d'un radiateur de chauffage central