Intuis - Sensual bain radiateur sèche-serviettes - 500W- blanc satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
tension d’alimentation - 230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation - 50...50 Hz
avec minuterie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700045855
Réf. Sonepar
00017004585
Réf. Fournisseur
NEK2501TCEC
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
avec ventilateur
Non
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
avec minuterie
Oui
largeur
442 mm
hauteur
1510 mm
profondeur
65 mm
poids
18.16 kg
indice de protection (IP)
IP24
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
gestion via application
Non
Sensual bains - radiateur sèche-serviettes-extra plat- 500W de chaleur douce - Blanc satiné-NF Performance 3* oeil - Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo - 2 barres multi-positions - Origine France Garantie
Les Atouts de l'article:
Radiateur à chaleur douce et enveloppante Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module en option - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur à chaleur douce et enveloppante Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module en option - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Radiateur sèche-serviettes chaleur douce