fin de vie

Norka by RIDI - luminaire secouru SCHONEFELD LED 6W motif 1 1H

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • système de contrôle - auto-test automatique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050018665698

Réf. Sonepar

06006421611

Réf. Fournisseur

421611

Réf. Commerciale

Norka by RIDI

indice de protection (IP)

IP65

puissance du système

6 W

température de couleur

4000...4000 K

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

montage en saillie (mur)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

temps d'opération nominal

1...3 h

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiMh

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

anthracite

matériau de la verrine

plastique opalin

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière

sans

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

C

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

30...30 °C

flux lumineux en mode veille

90 lm

facteur de puissance (cos phi)

0.55

distance de visibilité du pictogramme

28 m

largeur

155 mm

hauteur/profondeur

96 mm

longueur

310 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

type de connexion

autre

luminaire secouru SCHONEFELD LED 6W motif 1 1H