Norka by RIDI - DRIVER CAPOTE IP 65, CLASSE II
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
variation DALI - Non
tension de sortie - 430...430 V
puissance de sortie - 46...46 W
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
variation 0-10V - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050018031363
Réf. Sonepar
06006597186
Réf. Fournisseur
597186
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
variation DALI
Non
tension de sortie
430...430 V
puissance de sortie
46...46 W
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
longueur
624 mm
largeur
58 mm
hauteur
55 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Driver dans corps en matière synthétique, IP65, classe de protection II pour luminaires de la gamme BREMERHAVEN LED
Les Atouts de la gamme:
module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP67, IP68 (1m), et IK09. Garantie 5 ans.