Norlys - GRIMSTAD graphite sans grille 46W halogene max.-E14 IP65 cl I verre trempe IK08
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
classe de protection - I
douille - E14
matériau du boîtier/corps - verre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7042891546185
Réf. Sonepar
01200001205
Réf. Fournisseur
1546GR
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
douille
E14
matériau du boîtier/corps
verre
GRIMSTAD couleur graphite sans grille 46W halogène max./E14 IP65 classe I verre trempé IK08 - applique murale encastrable livrée avec boîte d'encastrement
Les Atouts de l'article:
Optez pour cet encastré mural en aluminium possédant une grande résistance à la corrosion et aux chocs.