Norlys - GRIMSTAD gris alu avec grille 46W halogene max.-E14 IP65 cl I verre trempe IK08
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - gris
douille - E14
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7042891547199
Réf. Sonepar
01200001206
Réf. Fournisseur
1547AL
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
gris
douille
E14
matériau du boîtier/corps
verre
GRIMSTAD couleur gris aluminium avec grille 46W halogène max./E14 IP65 classe I verre trempé IK08 - applique murale encastrable livrée avec boîte d'encastrement
Les Atouts de l'article:
Optez pour cet encastré mural en aluminium possédant une grande résistance à la corrosion et aux chocs.