Norlys - MOLDE graphite 8W LED dimmable module 743lm 3000K IP54 classe I H800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
flux lumineux utile - 743 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7042891901380
Réf. Sonepar
01200190138
Réf. Fournisseur
1901GR
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système
8 W
flux lumineux utile
743 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
800 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de connexion
autre
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec plaque de base
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
plastique structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
0...0 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A+
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A+
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A+
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
8...8 W
répartition lumineuse
symétrique
efficience du luminaire
62.3 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0
largeur
110 mm
longueur
800 mm
nombre de pôles
3
section de conducteur
2.5 mm²
MOLDE couleur graphite 8W LED dimmable module 743lm 3000K IP54 classe I H800mm
Les Atouts de l'article:
Cette borne en aluminium aux lignes contemporaines et épurées ne manquera pas de vous séduire. Résistante à la corrosion et n’occasionnant pas de pollution lumineuse, les applications pour cette borne sont multiples !