North Star - ADOUCISSEUR MONOBLOC VOLUMETRIQUE 17L + FILTRATION INTEGREE PReT A POSER

North Star - ADOUCISSEUR MONOBLOC VOLUMETRIQUE 17L + FILTRATION INTEGREE PReT A POSER

ECOWATER SYSTEMS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1 pouce

  • pression d'eau - 1.4...8.6 bar

  • commande - commande des volumes

  • teneur en résine - 17 l

  • consommation de sel par régénération - 1.4 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

06169000046

Réf. Fournisseur

NSCHYBRID+

Réf. Commerciale

North Star

dimension de raccordement

1 pouce

pression d'eau

1.4...8.6 bar

commande

commande des volumes

teneur en résine

17 l

consommation de sel par régénération

1.4 kg

longueur

48 cm

largeur

30 cm

hauteur

106.7 cm

avec by-pass

Oui

trop-plein

Oui

avec câble de raccordement

Oui

ADOUCISSEUR VOLUMETRIQUE 17L DE RESINE+FILTRATION INTEGREE. LIVRE AVEC BY-PASS+FLEXIBLES, EVACUATION, TRANSFORMATEUR.ALARME SEL.GARANTIES 10 ANS BAC A SEL ET BOUTEILLE DE RESINE. MISE EN SERVICE COMPRISE.