Nvent Erico - CADDY Écrou de profil avec ressort, rail de type C, Acier, EG, M10 Tige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 10
type de filetage - métrique
avec ressort - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8711893028157
Réf. Sonepar
00059302815
Réf. Fournisseur
315065
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..)
10
type de filetage
métrique
avec ressort
Oui
épaisseur de la couche de protection
10 µm
avec rondelle
Non
avec plaque de serrage
Non
avec écrou hexagonal
Non
avec bout fileté
Non
cliquable
Non
Écrou de profil avec ressort, rail de type C - Permet de créer des bâtis métalliques à l?aide des rails nVent CADDY Eristrut. Le ressort facilite l?installation.