Nvent Erico - CADDY Équerre à 90 degrés, trou 2-2, acier galvanisé à chaud, 102 mm x 86 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - angle
angle - 90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711893876505
Réf. Sonepar
00059387650
Réf. Fournisseur
387650
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à
profilé en C
modèle
angle
angle
90 °
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
nombre de trous/fentes par côté
2
dans le rail
Non
sur le rail
Oui
Équerre 4 trous pour la création de bâtis et de structures. Acier galvanisé à chaud. Équerre 2-2 trous, 102 mm x 86 mm. Angle droit 90 degrés.