Nvent Erico - CADDY Écrou de série SN, M6 Tige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écrou fendu
autobloquant - Oui
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711893058871
Réf. Sonepar
03058305887
Réf. Fournisseur
390005
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
écrou fendu
autobloquant
Oui
système à vis
hexagone extérieur
matériau
acier
taille de fil (M..)
6
avec bride
Non
Soudable
Non
avec bague en nylon
Non
qualité du matériau
autre
ingrédient actif
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces
1/4 pouce
dimension du profil
16 mm
inclinaison du filetage
1 mm
filetage gauche
Non
hauteur
14 mm
diamètre externe
16 mm
couleur
zinc
sans halogène
Non
Écrou de série SN - Permet le montage latéral des écrous sur les tiges filetées. Réduit les besoins de filetage par rapport aux écrous et aux rondelles standard.