Nvent Erico - ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 800A, 5x50x1mm, 250mm

Nvent Erico - ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 800A, 5x50x1mm, 250mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 800 A

  • longueur - 78.74 mm

  • largeur - 2.11 mm

  • épaisseur - 0.34 mm

  • laminé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0782856937715

Réf. Sonepar

03058693771

Réf. Fournisseur

534039

Réf. Commerciale

Nvent Erico

courant de fonctionnement nominal

800 A

longueur

78.74 mm

largeur

2.11 mm

épaisseur

0.34 mm

laminé

Oui

épaisseur de lamelle

1.8 mm

nombre de lamelles

5

Conducteur flexible 5x50x1mm, 2m, isolé par gaine hte résistance, sans halogène, auto-extinguible et faible émission de fumée. Densité de puissance supérieure à celle des câbles, sans cosse réduisant temps et coût total d’installation.

Les Atouts de l'article:

Flexibar Advanced se courbe, se plie et se tord facilement pour une plus grande souplesse d’assemblage. Avec des connexions plus courtes et compactes que celles des câbles, elle se décline dans une gamme complète de 19,5 mm² à 1200 mm² et 125 A à 2800 A.