Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 60 mm x 10 mm x 4000 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 4000 mm
largeur - 60 mm
hauteur - 10 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775509105
Réf. Sonepar
01434550910
Réf. Fournisseur
550910
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
plat
longueur
4000 mm
largeur
60 mm
hauteur
10 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barre en cuivre pour les raccordements d?alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 60X10 mm.