Nvent Erico - ERIFLEX Rail DIN, profil symétrique perforé, 35 mm x 7,5 mm x 2000 mm x 1 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775578507
Réf. Sonepar
01434557850
Réf. Fournisseur
557850
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
rail DIN 35/7,5 mm
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
trou oblong
hauteur
35 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
1 mm
Profilé de fixation pour l?assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique perforé PDR7-2M.