Nvent Erico - CADDY Bande perforée BP à bord droit, charge légère, 17 mm x 0,6 mm, 3 mm Trou
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 17 mm
perforation - Oui
perforation - ovale
charge critique - 500 N
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3479775913506
Réf. Sonepar
00059591350
Réf. Fournisseur
591350
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
acier
largeur
17 mm
perforation
Oui
perforation
ovale
charge critique
500 N
type de sangle
droit
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur
8 mm
couleur
zinc
nombre de rangées de perforation
3
sens de perforation
longitudinal
diamètre de perforation
4 mm
largeur de perforation
6.5 mm
longueur de perforation
11 mm
en conteneur
Non
Bande perforée BP à bord droit, charge légère - Cerclage pour soutenir les passages de câbles ou de conduits.