Nvent Erico - CADDY Support de collier serre-câbles J-CT avec attache de panne en « C », 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - autre
matériau - acier à ressort
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - collier
adapté à l'épaisseur de bride - 1.5...4 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893706130
Réf. Sonepar
00059370613
Réf. Fournisseur
170610
Réf. Commerciale
Nvent Erico
traitement de la surface
autre
matériau
acier à ressort
type de fixation
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction
collier
adapté à l'épaisseur de bride
1.5...4 mm
diamètre du tube/câble
10...70 mm
charnière ajustable
Oui
à charnière
Oui
qualité du matériau
autre
Support de collier serre-câbles J-CT avec attache de panne en « C » - Sert à supporter les câbles depuis une panne en C. Ne nécessite qu?un marteau pour l?installation.