Nvent Erico - CADDY Support avec profil de montage fixe Pyramid ST, 254 mm x 122mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 317.5 mm
largeur - 203 mm
hauteur - 122 mm
couleur - noir
charge max. - 445 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893139716
Réf. Sonepar
03058313971
Réf. Fournisseur
360464
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
317.5 mm
largeur
203 mm
hauteur
122 mm
couleur
noir
charge max.
445 kg
finition de l'ensemble
Non
Support de toiture offrant une plateforme de fixation à hauteur fixe depuis la surface du toit avec le profil de montage. Profil en C galvanisé à chaud, 254 mm de long, 122 mm de haut.