Nvent Erico - ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 1600A, 12x100x1mm, 12

Nvent Erico - ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 1600A, 12x100x1mm, 12

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 1.6 A

  • longueur - 78.74 mm

  • largeur - 4.08 mm

  • épaisseur - 0.61 mm

  • laminé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0782856937890

Réf. Sonepar

03058693789

Réf. Fournisseur

534059

Réf. Commerciale

Nvent Erico

courant de fonctionnement nominal

1.6 A

longueur

78.74 mm

largeur

4.08 mm

épaisseur

0.61 mm

laminé

Oui

épaisseur de lamelle

0.07 mm

nombre de lamelles

12

Conducteur flexible 12x100x1mm, 2m, isolé par gaine hte résistance, sans halogène, auto-extinguible et faible émission de fumée. Densité de puissance supérieure à celle des câbles, sans cosse réduisant temps et coût total d’installation.

Les Atouts de l'article:

Flexibar Advanced se courbe, se plie et se tord facilement pour une plus grande souplesse d’assemblage. Avec des connexions plus courtes et compactes que celles des câbles, elle se décline dans une gamme complète de 19,5 mm² à 1200 mm² et 125 A à 2800 A.