Obo Bettermann - CHEVILLE USAGE MULTIPLE 910/MZ 6x35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 6 mm
avec vis - Non
adapté au diamètre de vis - 4...4 mm
adapté à une vis à bois hexagonale - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012195228738
Réf. Sonepar
00618522873
Réf. Fournisseur
2347539
Réf. Commerciale
Obo Bettermann
modèle
cheville universelle
diamètre d'alésage
6 mm
avec vis
Non
adapté au diamètre de vis
4...4 mm
adapté à une vis à bois hexagonale
Oui
adapté à une fixation avec collier
Non
profondeur de trou de foret
50 mm
longueur
35 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
couleur
gris
avec bord
Oui
adapté au béton-gaz
Non