Obo Bettermann - KIT D'ECLISSAGE 60X100 DD

Obo Bettermann - KIT D'ECLISSAGE 60X100 DD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • type de raccordement - connecteur sans vis

  • adapté à un caniveau à grille - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012195074526

Réf. Sonepar

00618507452

Réf. Fournisseur

6068351

Réf. Commerciale

Obo Bettermann

modèle

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal

Non

connecteur articulé vertical

Non

type de raccordement

connecteur sans vis

adapté à un caniveau à grille

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

adapté à la largeur du système de support de câble

100...100 mm

longueur

200 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

matériau

acier

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

zinc-aluminium galvanisé