Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 4mm2 (0.3 CuA1) marron (Couronne de 100 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - marron
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204060413
Réf. Fournisseur
3020060413
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
4 mm²
couleur de gaine
marron
SILISOL CTSE 3000 4mm2 (0.3 CuA1) marron (Couronne de 100 m)