Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 6mm2 (0.3 CuA1) marron (Touret)

Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 6mm2 (0.3 CuA1) marron (Touret)

OMERIN SILISOL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - marron

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00204070451

Réf. Fournisseur

3020070450

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur

6 mm²

couleur de gaine

marron

SILISOL CTSE 3000 6mm2 (0.3 CuA1) marron (Touret)