Omerin Silisol - SILISOL NTSE 3000 0.75mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 50 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - marron
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204020418
Réf. Fournisseur
3050020412
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
0.75 mm²
couleur de gaine
marron
SILISOL NTSE 3000 0.75mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 50 m)