Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 2.5mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 50 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - rouge
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204040812
Réf. Fournisseur
3060040812
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
2.5 mm²
couleur de gaine
rouge
SILISOL NMSE 3000 2.5mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 50 m)