Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 16mm2 (0.4 CuA1) rouge (Couronne de 100 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de gaine - rouge
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204090816
Réf. Fournisseur
3070090813
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
16 mm²
couleur de gaine
rouge
SILISOL CMSE 3000 16mm2 (0.4 CuA1) rouge (Couronne de 100 m)