Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) noir (Touret)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204060251
Réf. Fournisseur
3500060250
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
0.75 mm²
couleur de gaine
noir
SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) noir (Touret)